CDA2T80-900-K59WL-XC3DA 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-9 SMC 51199522

 

CDA2T80-900-K59WL-XC3DA 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-9 SMC 51199522
CDA2T80-900-K59WL-XC3DA 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-9 SMC 51199522

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-9

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
900
注文コード
51199522
品番
CDA2T80-900-K59WL-XC3DA
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする