メンテナンス&キャブクリーナー

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード51257072 品番D-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

超強力パーツクリーナーとキャブレター専用クリーナーを合体させた新発想洗浄剤です。
金属パーツに焼付いたピッチ・劣化したゴムの跡、グリースやギヤオイル、ブレーキ液などの頑固な油汚れを速溶解・洗浄します。
また、キャブレター使用の場合、内部の気化系統や燃焼系統にこびりついたワニスやガム・カーボンを強力に洗浄します。
ギヤ・機械部品・エンジンパーツ・キャブレター内部の洗浄にも使用できます。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

エチレングリコールモノ系の物よりも洗浄性は劣るものの、強力なスプレーで
不純物を吹き飛ばしてくれます。エチレングリコールモノのクリーナーの後に
このキャブクリーナーを使用しています。2段階の使用で綺麗になります。

2025-03-19
用途:
耕運機のメンテナンス作業
その他業種

5年ほど放置してあった。耕運機(屋外でビニールシートでカバー)を動かすためにキャブレターの清掃用に購入した。修理に出す前に、ダメもとで、分解清掃時に使用した。清掃後、一発でエンジン起動し商品に大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51257072
2025-05-17
用途:
バイクの油汚れの清掃
サービス業

ある方のSNSでバイクのエンジンやスイングアームの油汚れの清掃で効果があるということで購入使用した結果、思いのほかキレイになります。ホイールのチェーン油のこびりつきにも効果があります。

2024-11-12
用途:
自動車メンテナンス
製造業

1気筒爆発なしで、プラグ交換・イグニッションコイル交換しても治らず。
インジェクターの詰まりを発見しこちらの商品にて、15分間漬けおき清掃で解消しました。助かりました。

対象商品:
51257072
2024-04-21
用途:
草刈り、バイク メンテナンス
製造業

草刈りやバイクの整備に使用。

キャブ専用なので安心して使用出来ます。

対象商品:
51257072
2023-10-11
用途:
キャブのクリーニングと油汚れ落としに使用しています。
有限会社アスリート・エクスプレス 様 (運輸・通信業)

キャブは勿論、ピッチ等の汚れ落としに使用感が良く、従来品に比べ本体の匂いが気に成りません。

対象商品:
51257072
2024-01-10
用途:
バイクメンテ
岩功技建株式会社 様

半信半疑で購入しましたがキャブオーバホールで使用し
とてもキレイになりました。
アイドリングも安定し満足

対象商品:
51257072
2023-04-01
用途:
泡タイプではないので
製造業

キャブレター清掃の為に購入。泡のタイプと悩みましたが、液体のが浸透しやすいので買ってよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする