CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗運営用品
CAPTAIN STAGの 置き物/インテリア小物/収納
キャンドルランタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51287750
品番
UK-0517
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
卓上用に最適。キャンドルを使用するので、燃料交換も簡単。置いても、吊り下げても使用できます。
付属品
キャンドル1個
材質
本体・かさ:鉄(銅めっき)、ホヤ:ガラス
色
ブロンズ
質量(g)
(本体のみ)140
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×180
燃焼時間(時間)
キャンドル:約4〜5時間 ※燃焼条件によりことなります。
注意
※ランタン用キャンドル(別売)