CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗運営用品
CAPTAIN STAGの 置き物/インテリア小物/収納
ランタンケース オリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51287768
品番
UM-1580
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
確かなクッション性で大切なランタンを保護。ランタン以外のギアの保護にも。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
サイズ
M
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)140×150×280
適合寸法(mm)
約125×125×250までのランタンに使用可能