CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗運営用品
CAPTAIN STAGの 置き物/インテリア小物/収納
ランタンケース オリーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51287777
品番
UM-1608
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
確かなクッション性で大切なランタンを保護。ランタン以外のギアの保護にも。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
サイズ
L
質量(g)
350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(持ち手含まず)170×170×335
適合寸法(mm)
約145×145×310までのランタンに使用可能