CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 店舗運営用品
CAPTAIN STAGの 置き物/インテリア小物/収納
卓上ランタンスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51287865
品番
UK-5013
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ハンドルを台座にセットするだけのコンパクトに収納可能な卓上ランタンスタンド。収納袋付。
材質
台座:ステンレス鋼(粉体塗装)、アーム部:バネ鋼(カチオン電着塗装)、収納袋:ポリエステル
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×175×410
収納寸法(mm)
約180×420×厚さ20
耐荷重(g)
800