ブレイザー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード51297875 品番40511-472
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返すブレイザーソテーパン。
浅めの鍋にドーム型の蓋が「炒めて煮込む」料理に適しています。
通常ドーム型の蓋の鍋は、調理中、食材からの水分が上にあがり水滴になり、鍋の端へ流れてしまいます。
ブレイザーはその問題を解決するために食材から出た水分をキャッチして食材に投げ返す「システラドロップ構造」で料理を更に美味しくします。
テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。
また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱での調理が可能です。
エマイユ(ホーロー)加工:ガラスを原料とするエマイユは食材の酸にも強く、長時間使用しても臭い移りしません。
ストウブのエマイユ加工は耐久性に優れています。
ノブ(つまみ):高温に対応したノブは、オーブン調理も可能です。(
250℃まで対応)
鍋底:滑らかな底面は全ての熱源で使用できます。
ガスの直火、オーブンはもちろんIH(100V、200V)にも対応しています。(
電子レンジは使用不可)
黒マットエマイユ加工:内部はストウブ独自のザラザラ加工。
細かな凹凸によって表面積が増えるため油なじみがよく、食材の接点が少なくなり焦げ付きにくくなります。

仕様100VIH,200VIH,オーブン,食器洗浄乾燥機使用可 材質鋳鉄、ほうろう加工 ブラック 質量(g)5400 サイズ(cm)28 容量(L)4 寸法(cm)37×31×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする