無停電電源装置 BU-SWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力容量750VA/500W(共に上限) 出力容量(VA/W)750/500 注文コード51316107 品番BU75SWQ5
参考基準価格(税別)¥382,700 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は出力容量・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧
商用運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60±1
入力電圧許容範囲(V)
90%以下の接続負荷時:AC75±4〜144±4
90%以上の接続負荷時:AC85±4〜144±4
質量(kg)約13 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145 付属品- 仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 寸法(mm)145×395×224 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H) ケーブル長(m)約1.8 対応OSPowerAct Pro:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/Me/98、Linux UPSサービスドライバ:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/2000、Linux 日本語/英語版のOSに対応 出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3% 最大電流(A)定格入力電圧時:8/最小入力電圧時:10 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)7.5 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224(ゴム足/キャスタユニット高さ含む) 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15〜50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時・バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 出力容量750VA/500W(共に上限) 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命期待:4〜5年(周囲温度20℃の場合) 保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 充電時間(時間)8 無償補償期間(オンサイト保守・当営業日パック)5年 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4〜146±4 入力保護容量(A)10 バックアップ時間5分/最大負荷時:500W 発熱量(KJ/h)通常349.2/最大522 バッテリー数2個 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)AC75±4〜144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4〜144±4(90%以上の接続負荷時) 本体幅(mm)145 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W)750/500 突入電流[耐量]インバータ運転時:240%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル 切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内 最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:8/10 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする