出力電圧
商用運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、100V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60±1
入力電圧許容範囲(V)
90%以下の接続負荷時:AC75±4〜144±4
90%以上の接続負荷時:AC85±4〜144±4
質量(kg)約13
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145
付属品-
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
寸法(mm)145×395×224
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSPowerAct Pro:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/Me/98、Linux UPSサービスドライバ:Windows Server 2003 x64 Editions/XP Professional x64 Edition/Server 2003/XP/2000、Linux 日本語/英語版のOSに対応
出力電圧(V)商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%
最大電流(A)定格入力電圧時:8/最小入力電圧時:10
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)7.5
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224(ゴム足/キャスタユニット高さ含む)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15〜50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時・バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
出力容量750VA/500W(共に上限)
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0〜40℃、25〜85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0〜40
寿命期待:4〜5年(周囲温度20℃の場合)
保管温湿度範囲-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
充電時間(時間)8
無償補償期間(無償保証延長サービスパック)5年
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4〜146±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間5分/最大負荷時:500W
発熱量(KJ/h)通常349.2/最大522
バッテリー数2個
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)AC75±4〜144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4〜144±4(90%以上の接続負荷時)
本体幅(mm)145
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)750/500
突入電流[耐量]インバータ運転時:240%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内
最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:8/10
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
保存湿度(%RH)10〜90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13