無停電電源装置 BU-02SWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51316292 品番BU1002SW
参考基準価格(税別)¥235,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品
接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバー
ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)
出力電圧
商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、
接点信号入力
湿度範囲
使用環境:25〜85%RH(無結露)
保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
波形歪
(整流負荷・定格出力時)200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下、(抵抗負荷・定格出力時)
3%以下
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 寸法(mm)145×395×224 質量(kg)約15.5 高さ(mm)ゴム足:約13 タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大180 温度範囲(℃)使用環境:0〜40、保管環境:-15〜50 定格電流(A)5 出力電圧(V)商用運転時:200/AC200±3%、 220/AC220±3%、 230/AC230±3%、 240/AC240±3%、バックアップ時:200V/AC200V±3%、 220V/AC220V±3%、 230V/AC230V±3%、 240V/AC240V±3% 最大電流(A)7.4 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 定格出力電流(A)5 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷(ファンあり) 機能自動バッテリチェック機能 コンセント出力バックアップ:C19メス/1個、C13メス/5個、 端子台/2系統 入力プラグ3P(NEMA 6-15P) 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60±1 出力波形商用時・バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ:DC12V/7.2Ah×3個 出力容量1000VA/700W 相数入力・出力:単相 使用温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH(無結露) 寿命期待:4〜5年(周囲温度20℃の場合) 保管温湿度範囲-15〜50℃/10〜90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah)7.2 バッテリー電圧(V)DC12 保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778 充電時間(時間)バッテリ増設なし:8時間、バッテリ増設あり:24時間 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC200、AC220、AC230、AC240 入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4〜276±4、85%以上の接続負荷時:AC170±4〜276±4 起動電圧範囲(V)AC140±4〜279±4 入力保護容量(A)10 バックアップ時間5分(最大負荷時:700W) 発熱量(KJ/h)通常432/最大648 バッテリー数3 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電 プラグ形状NEMA L6-15P 本体幅(mm)145 出力容量(VA/W)1000/700 切替時間無瞬断、商用直送:4msec以内 最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.4 線数入力・出力:2線

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする