付属品
接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバー
ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)
出力電圧
商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60±1
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、
接点信号入力
湿度範囲
使用環境:25〜85%RH(無結露)
保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
寿命
期待:4〜5年(長寿命)
周囲温度20℃の場合
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
定格容量以上、10秒以上継続で直送切替、定格容量以下にて商用運転時、出力垂下
電源ノイズ/雷サージ保護機能
充電時間(時間)
8
バッテリ増設時:24
入力電圧許容範囲(V)
85%以下の接続負荷時:AC145±4〜276±4
85%以上の接続負荷時:AC170±4〜276±4
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。
質量(kg)約35
高さ(mm)ゴム足:約56
タイプ-
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)通常55/最大155
温度範囲(℃)使用環境:0〜40、保管環境:-15〜50
定格電流(A)15
最大電流(A)16
定格入力電圧(V)AC200/220/230/240
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×537×432
騒音値(dB)55以下
冷却方式強制空冷
機能自動バッテリチェック機能
コンセント出力バックアップ:C13メス/3個、 端子台/2系統
入力プラグ3P(NEMA 6-20P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ:DC12V/9Ah×6個
出力容量3000VA/2100W
相数入力:単相2線、出力:単相2線
切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内
入力周波数(Hz)50/60±4
無償補償期間-
波形歪200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下
起動電圧範囲(V)AC140±4〜279±4
入力保護容量(A)20
バックアップ時間5分以上
発熱量(KJ/h)通常828/最大1188
出力容量(VA/W)-