無停電電源装置 BZシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51316807 品番 BZ35LT2
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。

対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008
Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
定格入力電圧(V)AC100 出力容量500VA/210W コンセント出力(バックアップ) NEMA5-15R×3個、NEMA5-15R×3個(スルー) バッテリーシール鉛バッテリDC12V/5Ah/1個 バックアップ時間5分(最大負荷時/210W) 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 機能自動バッテリチェック機能、雷サージ保護機能、回線サージ保護機能(電話回線、ISDN回線)、縦置き/横置き可能 付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 仕様バッテリユーザー側で交換 質量(kg)3.2 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)無負荷時(通常時10/最大時20),定格負荷時(通常時11/最大時24) 出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A)12 定格出力電流(A)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5 騒音値(dB)40以下 冷却方式自然空冷(ファンなし) 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース(USB)Bコネクタ 相数単相 使用温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)DC12 保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)12 入力電圧許容範囲(V)AC86±4〜114±4V 波形歪- 起動電圧範囲(V)AC86±4〜114±4V 入力保護容量(A)13 発熱量(KJ/h)通常54/充電122 バッテリー数1 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA 5-15P 出力容量(VA/W)300/210 切替時間10ms以内 電池寿命(年)4〜5 ゴム足(mm)5.8 線数2線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51316807
2021-08-03
用途:
停電時のPCのバックアップ
医療・福祉・介護関連業

PCシャットダウン後、電源を抜くとブザーが鳴ってしまうが、その際スイッチを一度切って、再度入れれば音も止まり、翌日もそのまま起動できるので問題ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする