Puig/プーチ マルチアジャスタブル バイザー スクリュー取り付け | 5853
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の スクリーン関連
マルチアジャスタブル バイザー スクリュー取り付け | 5853
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51317335
品番
5853H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
スモーク
適合車種
【BENELLI】TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】F800GT (2013-2020),K1600 GRAND AMERICA (2018-2023),K1600 GT (2011-2023),K1600 GTL (2011-2023),R1200GS (2013-2018),R1200GS ADVENTURE (2014-2018),R1200GS EXCLUSIVE (2017-2018),R1200GS RALLYE (2017-2018),R1200RT (2014-2018),R1250GS (2018-2023),R1250GS ADVENTURE (2018-2022),R1250GS HP (2018-2022),R1250GS RALLYE (2018-2022),R1250RT (2019-2020)【DUCATI】MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023)【HONDA】CROSSRUNNER (2015-2016),CROSSTOURER (2012-2015),CTX1300 (2014-2016),PAN-EUROPEAN (2002-2013)【KAWASAKI】ER-6F (2012-2016),GTR1400 (2007-2017),VERSYS 1000 GRAND TOURER (2019-2020),VERSYS 1000 SE (2019-2020),VERSYS 1000 TOURER (2019-2020),VERSYS 1000 TOURER PLUS (2019-2020)【KTM】1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2020),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2020),1290 SUPERDUKE GT (2019-2023),790 ADVENTURE (2019-2020),790 ADVENTURE R (2019-2020),790 ADVENTURE R RALLY (2020-2020),890 ADVENTURE (2021-2023),890 ADVENTURE L (2022-2023)【SUZUKI】DL1000 V-STROM (2014-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL650 V-STROM (2004-2011)【TRIUMPH】TIGER 800 XC (2018-2020),TIGER 800 XCA (2018-2020),TIGER 800 XCX (2018-2020),TIGER 800 XR (2018-2020),TIGER 800 XRT (2018-2020),TIGER 800 XRX (2018-2020),TIGER EXPLORER XC (2016-2017),TIGER EXPLORER XCA (2016-2017),TIGER EXPLORER XCX (2016-2017),TIGER EXPLORER XR (2016-2017),TIGER EXPLORER XRT (2016-2017),TIGER EXPLORER XRX (2016-2017)【YAMAHA】FJR1300A (2013-2020),FJR1300AS (2013-2020),MT-07 TRACER (2016-2017),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),XT1200Z SUPER TENERE (2010-2013)