Puig/プーチ マルチアジャスタブル バイザー スクリュー取り付け | 6007
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の 外装系
Puig (プーチ)の スクリーン関連
マルチアジャスタブル バイザー スクリュー取り付け | 6007
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51317360
品番
6007H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
スモーク
適合車種
【BMW】F750GS (2018-2022),F850GS (2018-2023),F850GS ADVENTURE (2019-2023),G650GS (2011-2016),R1200GS (2004-2012)【DUCATI】MULTISTRADA 1200 (2015-2017),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1200 S (2015-2017),MULTISTRADA 1260 (2018-2020),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2019-2021),MULTISTRADA 1260 S (2018-2020),MULTISTRADA 1260 S D AIR (2018-2020),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA 950 S (2019-2021)【HONDA】CB1300S (2005-2013),CB500X (2013-2023),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2020),NC750X (2014-2015)【MV AGUSTA】TURISMO VELOCE 800 (2014-2023),TURISMO VELOCE 800 LUSSO (2014-2023)【SUZUKI】KATANA (2019-2022)【TRIUMPH】TIGER EXPLORER (2012-2015),TIGER EXPLORER XC (2013-2015)【YAMAHA】TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2021-2023),TENERE 700 WORLD RAID (2022-2023),XT660Z TENERE (2008-2016)