ML-ACUS1P10W AC充電器 USB1ポート2.1A出力 モノタロウ 51347109 ML-ACUS1P10W AC充電器 USB1ポート2.1A出力 モノタロウ 51347109 ML-ACUS1P10W AC充電器 USB1ポート2.1A出力 モノタロウ 51347109 ML-ACUS1P10W AC充電器 USB1ポート2.1A出力 モノタロウ 51347109

AC充電器 USB1ポート2.1A出力

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51347109 品番ML-ACUS1P10W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

出力2.1Aの高出力。
コンパクトサイズで、折りたたみ式プラグなので、収納・持ち運びに便利。

USBポート数1 ホワイト 材質ABS/PC材 質量(g)35 定格出力電流(A)1ポート最大2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ 36.5×36.5×23(ACプラグ収納時) 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 定格出力電圧(V)5 出力端子USB-A プラグ形状スイングプラグ 定格入力AC100〜240V 50/60Hz 0.3A MAX
注意
※充電用USBケーブルは付属しておりません。
※感電や故障の原因となるため、接続端子をショートさせたり金属部分には触れないでください。
※濡れた手で触れると感電・故障の原因となります。
※別売のケーブルを抜き差しされる際は必ずケーブルに負担がかからないようにコネクター部分を持ち、まっすぐ抜き差ししてください。
※本製品を分解したり改造しないでください。事故の原因となります。
※故障・感電の原因となるため、高温・多湿・直射日光があたる所・ほこりの多い場所はさけて保管してください。
※USBポート部分やACプラグの接触が悪い場合、破損によりケーブル内部が出てしまっているなどの異常な場合は、使用を中止してください。
※端末機器・別売ケーブルのサポートはメーカー社では行っておりません。販売元メーカーへご相談ください。
※本製品は全ての状況で動作を保証するものではありません。
※本製品の補償は日本国内に限ります。
※本製品の使用に関して誤った使用方法や用途以外で発生したトラブルに対する補償はお受けいたしかねますので、予めご了承ください。
※本製品ご使用中に起こる機器の故障、データの消失、人体への影響、二次的な損失について、メーカー社では一切の責任を負うことができませんので、予めご了承ください。
※人命に関わる設備や高度な信頼性を求められる特殊な用途には使用しないでください。障害が発生してもいかなる責任を負いかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51347109 ML-ACUS1P10W 62968578 MAV-AU1-W AC-USB電源アダプター オーム電機 AC-USB電源アダプター オーム電機 1個 959 税込1,055 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51347109 ML-ACUS1P10W 63339344 700-AC021W USB充電器 サンワダイレクト USB充電器 サンワダイレクト 1個 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347109
2021-07-09
用途:
Wi−Fi中継器
農・林・水産業

Wi−Fiの中継器にはAC充電器が必要で購入しましたが、コンパクトで出力も充分有り、満足しています。

対象商品:
51347109
2021-03-04
用途:
CO2モニターの電源として
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 様 (教育・研究機関)

CO2モニターの電源として書いました。とても小さく電源タップに挿してもあまり邪魔になりません。電流量も問題ないようです。お買い得ですね!

対象商品:
51347109
2021-06-09
用途:
USB取り出し
伊那ケーブルテレビジョン株式会社 様 (運輸・通信業)

今のところ問題ありません。ロゴはアルファベットの方がいいかな。

対象商品:
51347109
2020-09-28
用途:
カメラの充電

もっと安い充電器もあると思いますが電流が十分取れますので値段に見合った商品だと思います。プラグがたためるのもいいですね。

対象商品:
51347109
2020-09-15
用途:
USB機器の電源および充電
国立大学法人東北大学 様

2.1A出力なのに非常に小型で便利。コンセントに差し込んでも、隣のコンセントを邪魔しません。

対象商品:
51347109
2020-10-31
用途:
追加購入
その他業種

ML-ACUS2P24Wを購入し、3か月過ぎて個人的に1ポートを再度購入しました。
コンパクトで簡単に使いやすいです。

対象商品:
51347109
2020-06-11
用途:
奥さんのタブレットの充電用です

低コストながら出力が十分なので、10インチディスプレイのタブレットも余裕で充電できました。

対象商品:
51347109
2020-06-05
用途:
スマホの充電
卸売・小売業

充電ケーブルも2.1A対応を購入しました。さすが2.1A 充電がめっちゃ早い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする