日本緑十字社
日本緑十字社の 室内表示
日本緑十字社の 案内標識
JIS安全標識(方向)(タテ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
担架
トラスコ品番
113-8370
注文コード
51406241
品番
JA-415
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
担架
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
日本緑十字社品番
392415
仕様
Φ3mm穴×4
トラスコ品番
113-8370
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×225
質量(g)
95