JIS安全標識(方向)(タテ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容- トラスコ品番113-8009 注文コード51406257 品番JA-416
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は文字内容・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
文字内容- 取付方式穴4 材質硬質エンビ 日本緑十字社品番392416 仕様Φ3mm穴×4 トラスコ品番113-8009 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×225 質量(g)95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする