467829 デミプロファミリーキャセロール hokua(北陸アルミニウム) 51420016

デミプロファミリーキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード51420016品番467829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。

材質本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼寸法(mm)265×188×56質量(g)448サイズ(cm)18本体高さ(mm)54底面の厚さ(mm)3満水容量(L)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする