467843 デミプロファミリーキャセロール hokua(北陸アルミニウム) 51420034

デミプロファミリーキャセロール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード51420034品番467843
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

IH対応。オーブンにも入れられるくらい小さく、そのままテーブルにも出せるデザイン。

材質本体/アルミニウム合金、内面(本体・蓋)/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/サテン仕上げ、底 面/ステンSUS板圧着、取っ手/ステンレス鋼寸法(mm)315×245×74質量(g)632サイズ(cm)24本体高さ(mm)70底面の厚さ(mm)3満水容量(L)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする