高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の カメラ・ビデオカメラ
高芝ギムネ製作所の 一脚/三脚
高芝ギムネ製作所の 自撮り棒
のびーる点検棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51420217
品番
T-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。
スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。
用途
屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。
角度(°)
先端可動領域:左右360・前後180
伸長(mm)
280〜1050
取付可能幅(cm)
端末:5〜8.5