アルミホイールソケット 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51420804 品番 B35A-19H-H
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。
薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。
KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。

用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。 仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット 材質特殊工具鋼 タイプ薄肉 全長L(mm)19 差込角(sq.)12.7
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする