※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ
PMC パウダクラッチ(マイクロ形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51453561
品番
PMC-10A3
参考基準価格(税別)
¥116,420
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定格トルク(N・m)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
軸径(Φmm)
7
幅(mm)
85
質量(kg)
0.90
消費電力75℃(W)
13.5
外径(Φmm)
76
定格電圧 DC V
24