※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
BRCシリーズ 単動引きシリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51461234
品番
BRC-46
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
141
質量(kg)
4.5
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
7.3
必要油量(cm
3
)
103
能力(kN)
51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300