※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51461277
品番
BRD-43APJ
参考基準価格(税別)
¥81,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
受圧面積(cm
2
)
押/4.90
引/2.36
必要油量(cm
3
)
押/39
引/19
能力(kN)
押/34.3
引/16.5
ストローク(mm)
79
質量(kg)
2.6
最高使用圧力(MPa)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300