※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
256
注文コード
51461313
品番
BRW-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
256
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
14.4
必要油量(cm
3
)
369
能力(kN)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。