エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
NRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
51461681
品番
NR05-75T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
受圧面積(cm
2
)
押/7.55
引/3.75
必要油量(cm
3
)
押/57
引/28
能力(kN)
押/53
引/26
ストローク(mm)
75
最高使用圧力(MPa)
70