エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
NRシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51461697
品番
NR-1100T
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
受圧面積(cm
2
)
押/15.2
引/8.1
必要油量(cm
3
)
押/152
引/81
能力(kN)
押/106
引/56
ストローク(mm)
100
質量(kg)
7
最高使用圧力(MPa)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300