※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51461916
品番
RC-51
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
質量(kg)
1.2
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
6.4
必要油量(cm
3
)
16
能力(kN)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。