エナパック
エナパックの 油圧(高圧)用カプラ
オートマチックカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ニップル
注文コード
51463011
品番
L391.234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力
30MPa
仕様
ニップル
種別
ネジ込型
ストローク(mm)
(接続時)5.0
+0-0.5
使用温度範囲
-40℃〜+100℃
許容流量(L/min)
最大6(圧力損失0.3MPa)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430