インディゴアイエスバッテリー(アイドリングストップ車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51483235 品番K-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。
〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。
〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
【本製品はアイドリングストップ車対応バッテリーです】
アイドリングストップ車用バッテリーとは…
短時間で充電可能な専用極板を採用し一定時間に充電できる容量をUP、加えて劣化しづらいセパレーターを採用することにより従来のバッテリーより耐久性を上げてあるバッテリーです。
近年増えているアイドリングストップ機能付き車両はバッテリーの使われ方が従来と異なります。
アイドリングストップ車でのバッテリーの役割は、 エンジン始動時のスターターへの電力供給に加え、 アイドリングストップ時には、カーナビやエアコンなどにバッテリーのみから電力供給することになります。
また、頻繁にエンジンを停止・始動するため大電流の放電が必要となります。
そして放電から早く回復する必要があるため高いクイックチャージ性能が必要です。
アイドリングストップ車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが必要です。

長さ(mm)187 質量(kg)10.5 高さ(mm)200 電圧(V)12 端子の種類トップ(細) 総高さ(mm)219 バッテリー容量(Ah)(5Hr)30 保証期間18ヶ月または3万km 生産国韓国 CCA(アンペア)360 長側面長さ(cm)18.7 端子位置L
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
※個人様宅への直送は不可です。お届け先様表札が法人様でないと直送が出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする