58014 インディゴバッテリー(欧州車) INDIGO 51483384

58014 インディゴバッテリー(欧州車) INDIGO 51483384
58014 インディゴバッテリー(欧州車) INDIGO 51483384
58014 インディゴバッテリー(欧州車) INDIGO 51483384

インディゴバッテリー(欧州車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
バッテリー容量(Ah)(20Hr)80
CCA(アンペア)700
内容量1個注文コード51483384品番58014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!
〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。
〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。
〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。

長さ(mm)314質量(kg)18.5高さ(mm)174電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174総高さ(mm)174バッテリー容量(Ah)(20Hr)80保証期間2年または4万km生産国韓国CCA(アンペア)700端子位置L
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする