インディゴエージーエムバッテリー(欧州車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51483409 品番AGM60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!
〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。
AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。
〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。
【本製品はAGMバッテリーです】
AGMバッテリーとは…
電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。
内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。
AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。

長さ(mm)242 質量(kg)18 高さ(mm)189 電圧(V)12 端子の種類トップ(太) 横幅(mm)174 総高さ(mm)189 バッテリー容量(Ah)(20Hr)60 保証期間2年または4万km 生産国韓国 CCA(アンペア)640 端子位置L
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする