ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 天然ゴム手袋
ダンロップ ホームプロダクツの 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋
天然ゴム手袋(裏毛付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51504734
品番
9718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
指先フィットで細かい作業に最適です。
用途
炊事
掃除
調理
作業
厚さ(mm)
0.2
色
ピンク
サイズ
S
入数(双)
1
機能
すべり止め:有
全長(cm)
30
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
19.2
食品衛生法
適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。