※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
ミニセンターホールシリンダ HCSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51511722
品番
HCS-20
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
スプリング力(N)
プランジャ戻
(セット時)187
(最大)272
ストローク(mm)
10
質量(kg)
1.1
受圧面積(cm
2
)
5.84
必要油量(cm
3
)
6.2
クランプ力(kN)
21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300