※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧ホース
ワイヤブレードホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51512386
品番
HW-2500-6
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
ホース内径(Φmm)
6
長さ(m)
2.5
ホース外径(Φmm)
13.4
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-50〜+80
常用圧力(MPa)
(一定圧時)100
ホース口金
3/8PF
最小破壊圧力(MPa)
250
油量(cm
3
)
(ホース内)71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300