※SSH-300-6
エナパック
エナパックの 油圧ホース
小口径プラスチックホース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.5
注文コード
51515651
品番
SSH-1500-6
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
35
ホース内径(Φmm)
3
長さ(m)
1.5
ホース外径(Φmm)
6
質量(kg)
70
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
常用圧力(MPa)
(一定圧時)35
ホース口金
M12×1.5(メス)
最小破壊圧力(MPa)
70
油量(cm
3
)
(ホース内)10.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300