※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
単動/複動ブロックシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
51515877
品番
BD-18502
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
質量(kg)
1.8
タイプ
複動型
受圧面積(cm
2
)
押/4.9、引/2.9
必要油量(cm
3
)
押/24.5、引/14.8
最高使用圧力(MPa)
35
ロッド径(Φmm)
16
ピストン径(Φmm)
25
ポート
外部配管タイプ(PF)
クランプ力(kN)
(35MPa時)押/17.2、引/10.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300