エナパック
エナパックの 油圧シリンダ
単動/複動ボディネジシリンダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51516157
品番
CDT-18252
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
質量(kg)
1.32
タイプ
複動型
受圧面積(cm
2
)
押/5.07、引/3.08
必要油量(cm
3
)
押/12.67、引/7.70
最高使用圧力(MPa)
35
クランプ力(kN)
(35MPa時)押/17.7、引/10.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300