※CDT-18252

CDT-27252 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516193 CDT-27252 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516193

単動/複動ボディネジシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51516193 品番 CDT-27252
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ストローク(mm)25 質量(kg)1.41 タイプ複動型 受圧面積(cm2)押/7.94、引/5.43 必要油量(cm3)押/19.86、引/13.56 最高使用圧力(MPa)35 クランプ力(kN)(35MPa時)押/27.8、引/19.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする