※CST-572

CST-10382 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516281 CST-10382 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516281 CST-10382 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516281 CST-10382 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516281 CST-10382 単動/複動ボディネジシリンダ エナパック 51516281

単動/複動ボディネジシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51516281 品番 CST-10382
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ストローク(mm)38 質量(kg)0.45 タイプ単動型 受圧面積(cm2)押/3.33 必要油量(cm3)押/12.67 最高使用圧力(MPa)35 クランプ力(kN)(35MPa時)押/11.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする