※3/8-18NPT
エナパック
エナパックの 油圧ホース
超高圧プラスチックホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.8
内径(Φmm)
8
注文コード
51516753
品番
HM-1800-8
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・長さ・内径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
内径(Φmm)
8
長さ(m)
1.8
外径(Φmm)
15.6
質量(kg)
1.12
タイプ
両端雄ねじ
使用温度範囲(℃)
-50〜+80
最小曲げ半径(mm)
80
常用圧力(MPa)
(一定圧時)90
ホース口金
3/8-18NPT、3/8-18NPT
油量(cm
3
)
(ホース内)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300