※3/8-18NPT
エナパック
エナパックの 油圧ホース
超高圧プラスチックホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
5.0
内径(Φmm)
6
注文コード
51516796
品番
HM-5000-6
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・長さ・内径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
内径(Φmm)
6
長さ(m)
5.0
外径(Φmm)
13.4
質量(kg)
1.86
タイプ
両端雄ねじ
使用温度範囲(℃)
-50〜+80
最小曲げ半径(mm)
60
常用圧力(MPa)
(一定圧時)100
ホース口金
3/8-18NPT、3/8-18NPT
油量(cm
3
)
(ホース内)141
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300