※3/8-18NPT

HM-600-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51516814 HM-600-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51516814 HM-600-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51516814 HM-600-6 超高圧プラスチックホース エナパック 51516814

超高圧プラスチックホース

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)0.6 内径(Φmm)6 注文コード51516814 品番HM-600-6
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はホース長さ・長さ・内径など31種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)70 内径(Φmm)6 長さ(m)0.6 外径(Φmm)13.4 質量(kg)0.72 タイプ両端雄ねじ 使用温度範囲(℃)-50〜+80 最小曲げ半径(mm)60 常用圧力(MPa)(一定圧時)100 ホース口金3/8-18NPT、3/8-18NPT 油量(cm3)(ホース内)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする