※3/8-18NPT
エナパック
エナパックの 油圧ホース
超高圧プラスチックホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
6.0
内径(Φmm)
6
注文コード
51516893
品番
HMC-6000-6
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ホース長さ・長さ・内径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
70
内径(Φmm)
6
長さ(m)
6.0
外径(Φmm)
13.4
質量(kg)
2.23
タイプ
片側カプラ
使用温度範囲(℃)
-50〜+80
最小曲げ半径(mm)
60
常用圧力(MPa)
(一定圧時)100
ホース口金
3/8-18NPT、CH-604
油量(cm
3
)
(ホース内)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。