澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
B形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS40E2-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51523893
品番
SS40E2-B-300-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
12
電源
直流
定格電流(A)
0.8
回転速度(min
-1
[r.p.m])
8
定格トルク(N・m)
0.98