画像準備中

G形ウォーム減速機付DCギヤードモータ SS32G-G□

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51525074 品番SS32G-GL-18-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
減速比17.5 種類ギヤードモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24 電源直流 定格電流(A)1 回転速度(min-1[r.p.m])140 定格トルク(N・m)0.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする