SS23F-LH-50-DC12V 形遊星減速機付DC ギヤードモータ SS23F-LH 澤村電気工業 51526395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

形遊星減速機付DC ギヤードモータ SS23F-LH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51526395 品番SS23F-LH-50-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
種類ギヤードモーター 取付方式その他 電圧(V)12 電源直流 定格電流(A)0.8 回転速度(min-1[r.p.m])50 定格トルク(N・m)0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする