Givi / ジビ Univeral ウインドスクリーン A660 2 取り付けブラケット ライトスモーク dim. HxW 425 x 42 cm | A660
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の 外装系
GIVI(ジビ)の スクリーン関連
Univeral ウインドスクリーン A660 2 取り付けブラケット ライトスモーク dim. H×W 425 × 42 cm
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51586004
品番
A660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合車種
【BMW】R nineT (2014-2023),R nineT Pure (2017-2023)【DUCATI】Monster 1200 (2014-2016),Monster 1200 S (2014-2016),Monster 821 (2014-2017),Monster 821 Stripes (2015-2017)【HONDA】CBF 600 (2002-2007),MSX 125 (Not Model Specific-Not Model Specific)【KAWASAKI】Vulcan S 650 (Not Model Specific-Not Model Specific)【ROYAL ENFIELD】Meteor 350 (Not Model Specific-Not Model Specific)【SUZUKI】GS 500 (2001-2006)【TRIUMPH】Bonneville (2001-2014)