GIVI / ジビ インストレーションキット S250 to PLO6415MK- -CAM- -N Triumph タイガー (2020) | TL6415KIT
GIVI(ジビ)
GIVI(ジビ)の 外装系
GIVI(ジビ)の バイクカスタムパーツ
インストレーションキット S250 to PLO6415MK CAM N Triumph タイガー (2020)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51588944
品番
TL6415KIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合車種
【HONDA】X-Adv 750 (2021-2023)【HUSQVARNA】Norden 901 (2022-2022)【KTM】1290 Super Adventure R (2021-2022),1290 Super Adventure S (2021-2022),790 Adventure (2019-2020),790 Adventure R (2019-2020)【TRIUMPH】Tiger 900 (2020-2022)【YAMAHA】Tenere 700 (2021-2022)