Givi / ジビ スマートバー 取り付け用 アダプターキット | 04SKIT

04SKIT スマートバー 取り付け用 アダプターキット GIVI(ジビ) 51601937 04SKIT スマートバー 取り付け用 アダプターキット GIVI(ジビ) 51601937

スマートバー 取り付け用 アダプターキット

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【BMW】R 1200 R (2011-2014),R 1200 RT (2005-2013)【DUCATI】1098 Streetfighter (2009-2015),848 Streetfighter (2012-2015),Multistrada 1200 (2015-2018),Multistrada 1200 S (2015-2018),Multistrada 1260 (2018-2020),Multistrada 950 (2017-2018),Multistrada 950 S (2019-2021),Multistrada Enduro 1200 (2016-2018)【HONDA】CB 1000 R (2008-2017)【TRIUMPH】Speed Triple 1050 (2011-2015) 注文コード51601937 品番04SKIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合車種7種類から選べます 他の種類を見る
適合車種【BMW】R 1200 R (2011-2014),R 1200 RT (2005-2013)【DUCATI】1098 Streetfighter (2009-2015),848 Streetfighter (2012-2015),Multistrada 1200 (2015-2018),Multistrada 1200 S (2015-2018),Multistrada 1260 (2018-2020),Multistrada 950 (2017-2018),Multistrada 950 S (2019-2021),Multistrada Enduro 1200 (2016-2018)【HONDA】CB 1000 R (2008-2017)【TRIUMPH】Speed Triple 1050 (2011-2015)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする